珪藻土バスマットスタンド トスカ

珪藻土バスマットスタンド トスカ - 山崎実業

珪藻土バスマットをスリムに立てて収納。珪藻土バスマットを傷つけないクッション付き。使用後、置き場所に困る珪藻土バスマットをスリムに立てて収納できるスタンドです。

ホワイト材質本体:スチール(粉体塗装)バー:天然木ストッパー:シリコーン付属品底面クッション×4珪藻土バスマット用クッション×1質量(g)590耐荷重(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×28×12使用場所脱衣所内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285843533284
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする