3284 珪藻土バスマットスタンド トスカ 山崎実業 28584353

珪藻土バスマットスタンド トスカ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28584353 品番3284
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

珪藻土バスマットをスリムに立てて収納。珪藻土バスマットを傷つけないクッション付き。使用後、置き場所に困る珪藻土バスマットをスリムに立てて収納できるスタンドです。

ホワイト 材質本体:スチール(粉体塗装)バー:天然木ストッパー:シリコーン 付属品底面クッション×4珪藻土バスマット用クッション×1 質量(g)590 耐荷重(kg)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×28×12 使用場所脱衣所

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする