山崎実業
ランドリーワゴン トスカ 2段
ランドリーバスケットが2台収納できるランドリーワゴン。コーナーが開いたデザインになっているので、
縦置き・横置きでもランドリーバスケットが取り出しやすくなっています。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン、六角レンチ・スパナ
色
ホワイト
質量(g)
約2000
耐荷重(kg)
約6(1段につき)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約40×29×69.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28584484
3299
オープン
¥
4,600
¥
5,060
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください