曜日別特売

タオルバーハンガー タワー

タオルバーハンガー タワー - 山崎実業

浴室やサニタリールームに設置している 「タオルバー」に引っ掛けるだけ!ボディータオルなど横からサッと掛けて取りやすい。便利なタオルバー用ハンガー。

付属品緩衝材×2フック×2材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)質量(g)370耐荷重(kg)バー:0.3(1つあたり)・フック:0.25(1つあたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×8×17内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285845973313ホワイト
取扱い終了
返品不可
285846063314ブラック
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする