山崎実業
アイロンミトン タワー
ハンガーに掛けた状態で、アイロン掛けできる!スチーム対応のアイロンミトン。
材質
表面布:綿100%、メッシュポケット:ポリエステル、クッション材:ポリウレタンフォーム・フィルムシート
質量(g)
約90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約18×4×27
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28584895
3359
ホワイト
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28584904
3360
ブラック
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
アイロンミトン タワー
参考になった