伸縮&スライド カトラリートレー プレート

伸縮&スライド カトラリートレー プレート - 山崎実業伸縮&スライド カトラリートレー プレート - 山崎実業伸縮&スライド カトラリートレー プレート - 山崎実業伸縮&スライド カトラリートレー プレート - 山崎実業伸縮&スライド カトラリートレー プレート - 山崎実業
(3件のレビュー)

伸縮できるから引き出しのサイズに合わせてピッタリフィットするカトラリートレー!スプーン、フォークはもちろん、伸縮することで菜箸やフライ返し、泡立て器といった長さのあるキッチンツールも収納できます。箸や箸置き、ティースプーンやフォークなどの小物を整理して収納できます。

材質本体:ABS樹脂、上段トレー:PS樹脂ホワイト質量(g)約630対応幅・奥行約25~45cm以上 高さ約6cm以上の引き出し(内寸)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×24.6~45×5.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285850693384
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

伸縮&スライド カトラリートレー プレート
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-07
用途: 食器トレー取付け時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

伸縮するので長さを調整できるのが良い点です。縦は調整できるのですが、横が調整できないためそこが修正できれば良いです。

対象商品 : 28585069
2024-03-10
用途: 台所の引き出しの整理に
サービス業

大きさが調節できるのが選んだポイントです。しっかりしたつくりでした

対象商品 : 28585069
2022-08-05
用途: システムキッチンの引き出しの整理に

箸や大小のスプーン、フォーク、調理用温度計などを整理整頓するのにぴったりのものがなかなか見つからず困っていました。この製品は、引き出しに合わせて長さを替えられたのでとても良かったです。ただ、あと10cmプラス横幅があれば我が家の引き出しにぴったりだったのが残念でした。でも機能的で使いやすく満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする