陶器キャニスター トスカ シュガー

陶器キャニスター トスカ シュガー - 山崎実業陶器キャニスター トスカ シュガー - 山崎実業陶器キャニスター トスカ シュガー - 山崎実業陶器キャニスター トスカ シュガー - 山崎実業

ヴィンテージ加工された風合いが美しい陶器キャニスター

材質本体:陶器、蓋:天然木、ストッパー:シリコーンホワイト容量(mL)約450質量(g)約420寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9.5×9.5×11.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285852183426
1,200
1,320(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする