山崎実業
陶器キャニスター トスカ ソルト
ヴィンテージ加工された風合いが美しい陶器キャニスター
材質
本体:陶器、蓋:天然木、ストッパー:シリコーン
色
ホワイト
容量(mL)
約450
質量(g)
約420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約9.5×9.5×11.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28585227
3427
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください