山崎実業
アイロン収納マット タワー
置き場所に困るアイロンを収納!バッグを広げるとアイロンマットに早変わり!便利なアイロン収納マットです。ふた部分は、丸めて袖の中に入れて仕上げ馬として使用できます。
材質
掛け面:綿100%(アルミコーティング加工)、裏面:綿100%、中綿:ポリエステル、クッション材:ポリウレタンフォーム(ボンディング加工)
質量(g)
約350
耐荷重(kg)
約2
対応
収納可能なアイロン:約W30×D16×H16cm以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
収納時:約33×18×18(取手含まず)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28585288
3443
ホワイト
オープン
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28585297
3444
ブラック
オープン
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
アイロン収納マット タワー
参考になった