山崎実業
スリムトイレラック タワー
インテリア性のあるスタイリッシュなデザインのスリムトイレラック。トイレブラシやトイレ用洗剤など掃除用具からトイレットロールペーパーなどを隠して一括収納
材質
本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)
約2200
耐荷重(kg)
トレー・上段:各約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約13×17×70.5
内寸(cm)
トレー:約W12.5×D16.5、上段:約W12.5×D16.5×H25、下段:約W12.5×D16.5×H43
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28585699
3509
ホワイト
オープン
¥
5,300
¥
5,830
(税込)
当日出荷
28585708
3510
ブラック
オープン
¥
5,300
¥
5,830
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください