ウォールクリーナーツールホルダー タワー

ウォールクリーナーツールホルダー タワー - 山崎実業

収納に困るクリーナーツールを壁面にまとめて一括収納!収納に困るクリーナーツールを
壁面にまとめて一括収納!

付属品木ネジ×4両面テープ×2材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)140耐荷重(kg)フック1つあたり0.3(衝撃をゼロとした静止耐荷重です。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.5×20.5×6.5内容量1組(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285859543538ホワイト
取扱い終了
返品不可
285859633539ブラック
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする