画像準備中

ウォールクリーナーツールホルダー タワー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード28585963 品番3539
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

収納に困るクリーナーツールを壁面にまとめて一括収納!収納に困るクリーナーツールを
壁面にまとめて一括収納!

付属品木ネジ×4両面テープ×2 材質本体:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)140 耐荷重(kg)フック1つあたり0.3(衝撃をゼロとした静止耐荷重です。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.5×20.5×6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする