曜日別特売

マグネットタオルホルダー タワー

マグネットタオルホルダー タワー - 山崎実業マグネットタオルホルダー タワー - 山崎実業マグネットタオルホルダー タワー - 山崎実業マグネットタオルホルダー タワー - 山崎実業マグネットタオルホルダー タワー - 山崎実業マグネットタオルホルダー タワー - 山崎実業マグネットタオルホルダー タワー - 山崎実業マグネットタオルホルダー タワー - 山崎実業
(1件のレビュー)

磁石で簡単取り付け。タオルを丸めて洗濯機や冷蔵庫側面などに収納。冷蔵庫側面に取り付ければ替えのキッチンタオルがすぐ取ることができます。洗濯機に取り付ければ洗面所のタオルがすぐ取れて便利。付属の木ネジで簡単取り付け。洗面所やトイレのハンドタオルストッカーとして。

付属品マグネット×2木ネジ×4材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約750耐荷重(kg)約2収納数丸めたタオルを約5枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×7.5×40内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285865233617ホワイト
オープン
2,000
2,200(税込)
7日以内出荷
返品不可
285865393618ブラック
オープン
2,000
2,200(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28586523
2021-01-07
用途: 取替えストック
建設業・工事業

冷蔵庫にマグネットで取付してますが問題なく使用できます。完成品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする