山崎実業
マグネットバスタオルホルダー タワー
磁石で簡単取り付け。バスタオルを丸めて洗濯機や壁面にすっきり収納。使ったバスタオルはそのまま洗濯機へ!洗濯機に取り付ければバス タオルがすぐ取れて便利。付属の木ネジで簡単取り付け。
質量(g)
約1150
耐荷重(kg)
約2
付属品
マグネット×2木ネジ×4
材質
本体:スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約12×9×40
収納数
丸めたバスタオルを約4枚
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28586548
3619
ホワイト
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28586557
3620
ブラック
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください