山崎実業
ハンドル付きスリムワゴン タワー
幅13cmの隙間で使えるハンドル付きのスリムワゴン!キッチン小物、ジャムや雑貨など小さいものからペットボトルや瓶類などの大きいものまで収納可能。ハンドル付きだからラクラク移動!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約13×47.5×80.5
付属品
スパナ
材質
本体:スチール(粉体塗装)、天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、キャスター:ナイロン樹脂
質量(g)
約4000
耐荷重(kg)
下段:約6、中段:約3、上段:約2、天板:約1
対応
ガードの高さ:下段/約H10cm 中段/約H7cm 上段/約H5.5cm
内寸(cm)
下段:約W12.5×D43.5×H32.5 、中段:約W12.5×D43.5×H23.5、上段:約W12.5×D43.5×H14.5(天板サイズ:約W13×45)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28586627
3627
ホワイト
オープン
¥
11,500
¥
12,650
(税込)
12日以内出荷
返品不可
28586636
3628
ブラック
オープン
¥
11,500
¥
12,650
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ハンドル付きスリムワゴン タワー
参考になった