曜日別特売

洗濯機上ウォールシェルフ タワー

洗濯機上ウォールシェルフ タワー - 山崎実業

洗濯機上のスペースを有効活用!洗剤や小物を一括収納。トイレの収納棚としても便利です。木ネジで簡単取り付け。付属のフックに洗濯ネットや掃除のブラシなども引っ掛け可能。

付属品フック×4材質フレーム:スチール(粉体塗装)棚板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)木ネジ×4質量(g)2000耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×7×20.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285869773833ホワイト
取扱い終了
返品不可
285869863834ブラック
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする