山崎実業
北欧風 暮らしの定番 解決プレス
北欧風のファブリックが生活を彩る。暮らしの定番になってくれる解決プレスアイロン台。シャツやボトムの股上、ボタン部分がアイロン掛けしやすい天板になっています。
材質
表面布:ポリエステル・綿、クッション材:ポリエステル、天板・脚部:スチール(粉体塗装)
色
ブルー
質量(g)
約2500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約75×36×23・28(使用時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28587713
3957
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください