北欧風 暮らしの定番 スチームアイロン台

北欧風 暮らしの定番 スチームアイロン台 - 山崎実業北欧風 暮らしの定番 スチームアイロン台 - 山崎実業北欧風 暮らしの定番 スチームアイロン台 - 山崎実業北欧風 暮らしの定番 スチームアイロン台 - 山崎実業
(1件のレビュー)

北欧風のファブリックが生活を彩る。暮らしの定番になってくれるスチームアイロン台。本体に設けた無数の穴がスチームを抜きます。だからパリッとキレイな仕上がりです。

材質表面布:ポリエステル・綿、クッション材:ポリエステル、天板:ポリプロピレン、脚部:スチール(粉体塗装)質量(g)約1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×36×20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285878354010アイボリー
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
285878444011ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28587844
2020-06-01
用途: 普段のアイロンがけで使用
丸金牧場農・林・水産業

軽量で高さもちょうどよく使いやすい。また折りたたんで使用しても足が邪魔にならずに使用できます。
収納用に壁掛けフックなどが付いていたら便利かな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする