山崎実業
ハーフティッシュボックス タワー
梨地の上質感とシンプルなフォルムが美しいシリーズ。設置面を傷付けにくいシリコンクッション付き。ホテルのアメニティーグッズ収納シリーズ。ハーフサイズのティッシュボックスやペーパーハンドタオルを収納。
材質
本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)
約850
対応
取り出し口:約W7.5×D2.5cm、一般的なサイズのティッシュ・ペーパータオル、高さ7cmまでの一般的なティッシュボックス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約15.5×13.5×7.5
内寸(cm)
約W14.5×D12.5×H7
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28588176
4217
ホワイト
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28588185
4218
ブラック
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください