山崎実業
軽量人体型アイロン台
人体構造を考え、機能・掛け心地を追求しました。うれしい機能が満載のとっても便利なアイロン台です。
材質
表面布:綿100%、クッション材:ポリエステル、天板:スチール(粉体塗装)、脚部・フック:スチール(ユニクロメッキ)
質量(g)
約1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約69×37×20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28588377
4655
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください