山崎実業
リモコンラック リン
上品な木目のカーブが美しい上質なリモコンラック。リビングはもちろん、手前には携帯電話もしっかりと入る設計です。
材質
本体:天然木積層合板(ラッカー塗装)
色
ブラウン
質量(g)
約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約15×12×15.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28588623
6492
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください