山崎実業
スタンドミラー リン
上品な木目のカーブが美しい上質なスタンドミラー。リビングやエントランスに置くだけで、上質な空間へと演出してくれます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約13×12×23.3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
材質
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28589969
7363
ベージュ
約300
本体:天然木積層合板(ラッカー塗装)
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28588754
6737
ブラウン
約350
本体:天然木積層合板(ラッカー塗装)
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください