山崎実業
スリムキッチンワゴン タワー
キッチンの隙間に収まるスリムな収納ワゴン。キッチンツールが掛けられるフックと移動に便利なキャスター付き!
材質
本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン
質量(g)
約2700
耐荷重(kg)
1段あたり:約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約38×12×66
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28589576
7151
ホワイト
オープン
¥
6,200
¥
6,820
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28589585
7152
ブラック
オープン
¥
6,200
¥
6,820
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください