スタンド式人体型アイロン台

スタンド式人体型アイロン台 - 山崎実業スタンド式人体型アイロン台 - 山崎実業スタンド式人体型アイロン台 - 山崎実業スタンド式人体型アイロン台 - 山崎実業スタンド式人体型アイロン台 - 山崎実業

立ってラクな姿勢で掛けられるスタンド式。服の形に人体形状がぴったりフィット。0

材質表面布:綿100%(アルミコーティング)、クッション材:ポリエステル、ボタンプレスゾーン(凸凹吸収クッション)、:ポリウレタンフォーム、天板・脚部:スチール(粉体塗装)、置台:スチール(クロームメッキ)、キャップ:ポリエチレン質量(g)約4200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約90×37×25~78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285898297317
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする