山崎実業
解決人体型アイロン台
8つの機能でアイロン掛けを解決!
質量(g)
約2100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約75×37×23
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28590057
7414
表面布:ポリエステル・綿、クッション材:ポリエステル、ボタンプレスゾーン(凸凹吸収クッション)、:ポリウレタンフォーム、天板・脚部:スチール(粉体塗装)、フック:スチール(ユニクロメッキ)
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28590066
7415
表面布:綿100%(アルミコーティング)、クッション材:ポリエステル、ボタンプレスゾーン(凸凹吸収クッション)、:ポリウレタンフォーム、天板・脚部:スチール(粉体塗装)、フック:スチール(ユニクロメッキ)
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
解決人体型アイロン台
参考になった
解決人体型アイロン台
参考になった