スリムコートハンガー タワー
木目がやさしいシンプルなデザインの立て掛けコートハンガー。鉄と木の組み合わせが上品なコートハンガー。省スペース設計なので、置く場所を選びません。
材質本体:スチール(粉体塗装)、バー:天然木
質量(g)約1000
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38.5×42×160
内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
商品説明動画
スリムコートハンガー タワー
ハンガーラック の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20