山崎実業
ウェットシートケース リン
詰め替え用のウェットシートを収納できるモダンなウェットシートケース。袋だけでは頼りない、ウェットシートの乾燥防止を補助することができます。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、蓋:天然木積層合板(ラッカー塗装)、パッキン:シリコーン
質量(g)
約440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約17×10×7.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28590653
7694
ブラウン
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28590669
7695
ベージュ
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ウェットシートケース リン
参考になった