山崎実業
トレイ付きトイレットペーパースタンド プレート
携帯電話などが置けるトレイが付いたトイレットペーパースタンド!コンパクトな設計なので、トイレに設置しても邪魔になりません。トイレットペーパーは最大3個収納できます。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム
色
ホワイト
質量(g)
約830
対応
収納可能枚数 トイレットペーパー3個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約16×12×52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28590775
7762
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください