山崎実業
ピタットプレス フック付き ランドリー
シャツの身頃部分にピタッと沿うからアイロン掛けしやすい!
材質
表面布:ポリエステル・綿、クッション材:ポリエステル、天板:スチール(粉体塗装)、脚部・フック:スチール(ユニクロメッキ)
質量(g)
約1700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約60×36×20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28590809
7803
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください