45ゴミ袋とレジ袋を掛けられる開閉式ダストスタンド。45Lのゴミ袋がフレームに直接掛けられます。ズレ防止用マグネットで袋が落ちる心配もありません。レジ袋を掛ければ、分別も可能。折り畳むと厚さ3.5cm!冷蔵庫横のすき間に収納でき、持ち運びが簡単なのでアウトドアでも使えます。レジ袋を使って分別もOK。2~4分別が可能です。 45のゴミ袋を直に掛けられます。ズレ防止付き。袋を掛けた状態で口が閉じられる衛生的な構造。



片側のフレームを倒して、ごみ袋にフタできるようにしたアイディアが最高!
短時間なら生ごみも捨てられる。
届いて早速、レジ袋を三つ下げて使っています。何より頑丈なのが良いです。ビン缶の重いものを下げても安定感があり、すぐ目に入ることによりゴミ出しを忘れることもありません。付属のマグネットも強力です。場所によりブラックも良いと思います。