IWAKI(AGCテクノグラス)
三角フラスコ(IWAKI)
種別
三角フラスコ
容量(mL)
3000
材質
硼珪酸ガラス
規格
JIS R 3503準拠 JR-1 IWAKICTE33
首径(mm)
50
全高(mm)
305
適合ゴム栓(No.)
17
底径(Φmm)
192
内容量
1個
注意
※工場吹き製品のため、口径が異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28591685
-
¥
14,180
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください