曜日別特売

デジタル式撹拌器

デジタル式撹拌器 - IKA

軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。

寸法(mm)60×123×110電源(V)AC100~240(50/60Hz)温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃)モーター出力(W)15.7チャック径(Φmm)0.5~8モーター入力(W)32内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
撹拌容量(L)
最大トルク(N・cm)
回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28593128MICROSTAR 15 control10(対水)1530~1000
222,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
28593137MICROSTAR 30 control20(対水)3030~500
230,000
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
28593119MICROSTAR7.5 control5(対水)7.530~2000
158,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする