オーハウス
オープンエアシェーカー
マイクロプロセッサ制御により、動作中でも傾斜角度を0~15°の範囲で簡単に調整できます。 高精度速度制御により1rpmまでの低速動作が可能です。
寸法(mm)
254×425×140
電源(V)
AC100(50/60Hz)
精度
速度/±1rpm
振盪数(min
-1
[r.p.m])
1~50
使用環境温度(℃)
-10~60
アズワン品番
64-0974-48
タイマー
1秒~160時間
振盪方式
シーソー式
振盪台寸法(mm)
254×324
傾斜角度(°)
0~15
使用環境湿度(%)
80RH以下
許容質量(kg)
最大4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28594275
SHRK04DG
¥
154,600
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください