曜日別特売

ソフロンチューブ MS-Ⅱ

ソフロンチューブ MS-Ⅱ - キング製作所[科学研究・開発用品]

透明性・柔軟性・耐薬品性に優れたチューブです。 内面のくっつきを抑えたタイプです。

長さ(m)5材質フロンチューブ硬さA67耐熱温度(℃)120引張強度(MPa)15内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28595553-13
19,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
28595569-24
24,000
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
28595578-35
30,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
28595587-46
35,000
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
28595596-57
39,000
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
28595605-68
44,000
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
28595614-79
51,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
28595623-810
50,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする