※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キング製作所[科学研究・開発用品]
ソフロンチューブ MS-Ⅱ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内径(Φmm)
8
1
2
3
4
5
6
7
8
外径(Φmm)
10
3
4
5
6
7
8
9
10
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28595623
品番
-
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
透明性・柔軟性・耐薬品性に優れたチューブです。 内面のくっつきを抑えたタイプです。
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
10
長さ(m)
5
材質
フロンチューブ
硬さ
A67
耐熱温度(℃)
120
引張強度(MPa)
15