シルバーシールド (化学用手袋)

シルバーシールド (化学用手袋) - クレトイシ
(1件のレビュー)

広範囲にわたる化学物質に対して有効です。 危険な化学物質の流出/汚染除去など、緊急用にデザインされた使い捨て手袋です。 重作業などではインナー手袋としてご使用いただけます。

サイズM材質エチレンビニルアルコール他5層構造厚さ(mm)0.1タイプ左右両用全長(cm)40アズワン品番8-5607-01内容量1組(10双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28595736SS104 M
10,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28595736
2020-10-06
用途: 化学薬品取扱用手袋
株式会社オーレックス

薄いフィルム状の手袋ではあるが、対応する化学薬品が多い。
とはいえ、対応が不得手なものもあるので対応表を確認のうえで、用途制限すること。
構造上、滑り止めなどは無く 耐熱性 断熱性は良いわけではない。
機械的強度・装着時のフィット感などは良くない部類。
耐熱・断熱・強度等も要求したい場合は、そうした部分を担持する手袋のインナーとして
使う。
惜しい点は、Mサイズしか入手できない点。
手が小さめ/指細めの人にはフィットしにくい。手が大きめの人には若干指が短い。
当然汗は吸わないし発散もしないので、長時間の使用には、木綿薄手の手袋をさらに内側に使うと良い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする