ケニス
ポータブルpH計
ポケットサイズのpH計です。pH電極は別売となります。 pH・mVの測定、温度補正、データロガー(1600メモリ)、RS-232C出力等の多機能タイプです。
測定範囲(pH)
0.00~14.00、±1999mV
仕様
データ保存/1600データ、データロガー/1、2、5、10、30、60、600、1800、3600秒から選択
寸法(mm)
135×60×33
電源
006P(9V)電池×1
精度
±(0.02pH+2d)、±(0.5%+2d)
校正
最大3点(自動または手動)
温度補正(℃)
自動(オプションの温度センサ使用)または手動
分解能(pH)
0.01、1mV
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28596235
pH-221
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください