曜日別特売

導電率計

導電率計 - ケニス
(1件のレビュー)

ハンディタイプのデジタル導電率計です。 温度と導電率を同時表示します。 測定間隔を設定し、データロガーとして使用することも可能です。

測定項目導電率測定範囲EC:0~100mS/cm 3レンジ、TDS:0~66000ppm 3レンジ測定範囲(mS/cm)0~100測定範囲(ppm)0~66000分解能1μS/cm(2000μS/cmレンジ)、0.01mS/cm(20.00mS/cmレンジ)、0.1mS/cm(100mS/cmレンジ)精度±(2%FS+1d)精度(%)±2(FS+1d)温度補償自動(0~50℃)温度補償(℃)0~50(自動)メモリー1600データ使用温度範囲(℃)0~50寸法(mm)135×60×33質量(g)295電源006P(9V)電池×1仕様データロギング/手動または1、2、5、10、30、60、600、1800、3600秒ごと機能測定間隔を設定し、データロガーとして使用することも可能、測定データは別売のデータ収集ソフトウェアでPCに転送可能表示項目EC・温度PC接続別売のデータ収集ソフトウェアで測定データ転送湿度測定範囲(%RH)80以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mS/cm)
メモリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28596278CD-43220~1001600データ
28,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-08-02
用途: 水耕栽培のEC確認
その他業種

毎朝、水耕栽培のECを測定するのに使用しています。これまで2000円程度のEC計を使っていましたが、本品を一度使うと戻れません。圧倒的な信頼性があり、大変満足できる製品です。センサー部が別なので、狭い所のECも測定でき、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする