ケニス
デジタル照度計(LEDメーター)
受光部が着脱可能なデジタル照度計です。取り付けたまま片手で測定することも、取り外して受光部を持って測定することもできます。
寸法(mm)
63×37×169
質量(g)
約185
電源
単3電池×2(テスト電池付属)
精度
±3%rdg
表示
LCDディスプレイ
機能
ホールド、最大・最小値、オートレンジ、電池残量、オートパワーオフ
測定範囲(Lux)
0.0~199.9/1999/19990/199900
受光素子
シリコンフォトダイオード
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28596323
530
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください