曜日別特売

カートリッジフィルタ

カートリッジフィルタ - ケニス

ポリプロピレンの極細繊維を自己熱接着しており、繊維の脱落がほとんどなく、ろ過抵抗も少ないカートリッジフィルタです。 酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。

長さ(mm)250(10インチ)材質フィルタ/ポリプロピレン(100%)
全12種類を絞り込む
穴径(μm)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
穴径(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28596436KFM-1-2501本1
480
479
527(税込)
翌日出荷
28596445KFM-5-2501本5
480
479
527(税込)
翌日出荷
28596454KFM-10-2501本10
480
479
527(税込)
翌日出荷
28596463KFM-25-2501本25
480
479
527(税込)
翌日出荷
28596479KFM-50-2501本50
480
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
28596488KFM-100-2501本100
480
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
28596533KFM-50-250(10本組)1組(10本)50
4,500
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
28596549KFM-100-250(10本組)1組(10本)100
4,500
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
28596497KFM-1-250(10本組)1組(10本)1
4,500
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
28596506KFM-5-250(10本組)1組(10本)5
4,500
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
28596515KFM-10-250(10本組)1組(10本)10
4,500
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
28596524KFM-25-250(10本組)1組(10本)25
4,500
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする