ケニス
残留塩素除去フィルタ
(1件のレビュー)
微粉の発生が少なく吸着速度の速い繊維状活性炭を使用しています。
長さ(mm)
250(10インチ)
能力
(残留塩素ろ過能力)原水2.0mgCl/L、出口/0.4mgCl/L
交換目安
30000L
耐熱温度(℃)
40
耐差圧(MPa)
0.34(25℃)
材質(ろ材)
繊維状活性炭
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28596673
FAC-2
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください