ケニス
デジタルシェーカー
コンパクトで音の静かなロータリー式のシェーカーです。 付属のマグネットクリップで、自由にサンプルを配置できます。
付属品
マグネットクリップ×3
寸法(mm)
193×170×70
質量(kg)
1.4
直径(Φmm)
回転直径/20
電源(V)
AC100(50/60Hz)
振盪数(min
-1
[r.p.m])
10~250
使用環境温度(℃)
4~45
タイマー
1~999分
振盪方式
ロータリー式
振盪台寸法(mm)
168×168
使用環境湿度(%)
80以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28597294
DOS-20S
¥
159,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください