ケニス
オービタルシェーカー
インキュベーター内で使用できるコンパクトなシェーカーです。 スタート・加減速が滑らかで、サンプルを安全に保持できます。
寸法(mm)
280×270×110
質量(kg)
7.2
直径(Φmm)
回転直径/10
電源(V)
AC100(50/60Hz)
振盪数(min
-1
[r.p.m])
50~300
使用環境温度(℃)
4~45
タイマー
1分~99時間59分
振盪方式
ロータリー式
使用環境湿度(%)
70以下
最大負荷能力(kg)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28597303
OS-100
¥
140,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください