ケニス
ローラーミキサー
試験管・チューブ・ボトルを撹拌できるローラーミキサーです。 ローラーが回転しながら上下にロッキングするため、迅速かつ穏やかな撹拌が可能です。
材質
ローラー:プラスチック、本体:ステンレス
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ローラーサイズ(mm)
325
揺動形態
ロッキング+ローリング
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
回転数(min
-1
[r.p.m])
ローラー数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28597425
205RMC
220×490×110
5.4
10~70
5本
¥
128,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌日出荷
28597434
208RM
340×480×110
7.9
40固定
8本
¥
150,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
28597443
210RM
420×480×110
8.5
40固定
10本
¥
170,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
46日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください