ケニス
ワーリングブレンダー
700W(1馬力)の強力なブレンダーで、粘性の高い試料も粉砕、乳化、液状化できます。 低速・高速のスピード調整ができ、低速で粗粉末処理をし、高速で微粉砕できます。
寸法(mm)
190×200×190
質量(kg)
4.5
回転数(min
-1
[r.p.m])
低速:14000、高速:18000
電源
AC100V、50/60Hz、700W
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28597468
7011HB
2段階
¥
133,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28597477
7010HB
2段階 タイマー付
¥
117,000
取扱い終了
返品不可
28597486
7009BU
2段階 タコメータージャック付
¥
95,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください