ケニス
アルミ合金ラボジャッキ
こんなお得な商品も!
ラボジャッキ アルミ製
モノタロウ
¥
6,398
~
税込
¥
7,038
~
(26)
上下板とパンタグラフがアルミ製の軽量ラボジャッキです。
材質
上下板/アルミ合金、その他/鋼
静止耐荷重(kg)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
伸縮範囲(mm)
天板寸法(mm)
天板厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28601169
AJ-15
65~275
150×150
2.4(両側面5.3)
¥
10,430
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
28601178
AJ-20
65~315
200×200
3.5(両側面6)
¥
11,740
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください