ケニス
卓上型プレス機 ニュートンプレス
セラミックス・金属などの粉末成形用のプレス機です。油圧ポンプによりスムーズな昇圧操作ができます。 シリンダーの加圧力により発生する反作用で下パンチが上昇するので、両軸成形ができます。
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
間口(mm)
速度
能力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28601476
NT-20H
380×300×527
27
140×160
(シリンダ速度/無負荷)13mm/回
プレス/20
¥
535,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28601485
NT-50H
380×300×577
32
150×200
(シリンダ速度/無負荷)13mm/回
プレス/50
¥
640,000
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28601494
NT-100H
380×300×622
39
150×200
(シリンダ速度/無負荷)6.8mm/回
プレス/100
¥
750,000
¥
749,800
¥
824,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28601503
NT-200H
500×500×827
80
180×250
(シリンダ速度/無負荷)4.5mm/回
プレス/200
¥
1,020,000
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。