ケニス
試験管ブラシ
汎用的な試験管洗いブラシです。 村田式はブラシ径が小さい白毛タイプです。
適合器具
試験管
毛材
ブタ毛
全長(mm)
250
ブラシ径(Φmm)
40
ブラシ長(mm)
80
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28603479
ビニール巻柄 白毛
¥340
¥
339
¥373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください