小型レーザー光源(赤色)

小型レーザー光源(赤色) - ケニス
(1件のレビュー)

機器組込みにも対応できるコンパクトタイプです。 小型で低消費電力の赤色ベストセラーです。

寸法(mm)Φ12×41使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC3~5波長(nm)635出力(mW)最大1ケーブル長(cm)60レーザー光色内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
照射範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28604048CMP-635-1-DポイントΦ1mm(40cm時)
9,600
8,598
9,458(税込)
当日出荷
28604057CML-635-1-Dライン線長40cm幅1mm(40cm時)
10,600
9,698
10,668(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28604048
2023-05-14
用途: レーザー干渉計の光源

重力波望遠鏡の原理の説明のために、レーザー干渉計を自作しています。以前、他で購入した波長650nmのモジュールは、明るさはまあまあでしたが、光のスポットの形状がかなり細長く、不満でした。今回購入したモジュールは波長が635nmで明るさも増し、さらに、光のスポットの形状は、完全な円ではないですが、それに近いので、大いに満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする