ケニス
組立式ステンレスワゴン
シンプルな組み立て式のステンレスワゴンです。 棚板は各段とも表裏(フラットと皿型)両面使用できます。
耐荷重(kg/段)
5
高さH(mm)
800
材質
ステンレス
キャスター
Φ40mmゴム(ストッパー2個付)
棚ピッチ(mm)
89.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28604529
103310
2
450
300
¥
16,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
28604538
103311
3
450
300
¥
20,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
28604547
103312
2
600
450
¥
23,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28604556
103313
3
600
450
¥
31,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください